絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12700
  • 3800(3)
  • 4500(3)
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(10)
  • 13500(3)
  • 14000(6)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(4)
  • 24000(13)
  • 25000(21)
  • 28000(5)
  • 30000(8)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.37(1)
  • 0.5(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
  • ユタニ(1)
  • YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(21)
28000(5)
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
ストレートグラインダロータリ型 ユタニストレートグラインダロータリ型ユタニ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)75×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー