絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000
  • 3800(3)
  • 4500(3)
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(10)
  • 12700(4)
  • 13500(3)
  • 14000(6)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 23000(4)
  • 24000(13)
  • 25000(21)
  • 28000(5)
  • 30000(8)
ホース取付口
  • 1/4(9)
空気消費量(m3/min)
  • 0.084(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.33(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.47(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.683(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Axel(3)
  • 瓜生製作(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ムラキ(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • 大見工業(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • 吉田工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000
24000(13)
25000(21)
28000(5)
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用モノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.5MB)
ダイグラインダー 日本ニューマチック工業ダイグラインダー日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
33,980税込37,378
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
高速研削型 セーフティレバー付 後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)高速研磨型ダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コレット式。 ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.33ホース取付口Rc1/4トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)使用空気圧力(MPa)6コレットサイズ(mm)6排気方向後方
ダイグラインダーΦ6(後方排気) U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6(後方排気)U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
強力ロンググラインダー Axel強力ロンググラインダーAxel
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品11mmスパナ、17mmスパナトラスコ品番754-2780質量(kg)0.4チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式前方排気
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
41,980税込46,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約165(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー