絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 28000
  • 3800(3)
  • 4500(3)
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(10)
  • 12700(4)
  • 13500(3)
  • 14000(6)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(4)
  • 24000(13)
  • 25000(21)
  • 30000(8)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4(2)
  • 0.41(1)
  • 0.413(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • Axel(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(21)
28000
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
SP ダイグラインダー エス・ピー・エアーSP ダイグラインダーエス・ピー・エアー
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット採用ワイプホースAssy付高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
65,980税込72,578
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
ロンググラインダー AxelロンググラインダーAxel
58,980税込64,878
1台
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)212質量(g)550外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー