絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30000
  • 6300(4)
  • 7600(4)
  • 12000(9)
  • 12700(4)
  • 13000(2)
  • 13500(2)
  • 14000(6)
  • 14300(2)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(3)
  • 24000(13)
  • 25000(20)
  • 28000(5)
ホース取付口
  • 1/4(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Axel(2)
  • 大見工業(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ムラキ(1)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
12000(9)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
20000(4)
22000(17)
24000(13)
25000(20)
28000(5)
30000
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウエアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気モノタロウ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.0MB)
ゼムニューモータ(ストレート) ムラキゼムニューモータ(ストレート)ムラキ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー ベビーグラインダーSun Ken
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140 日本ニューマチック工業NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー