絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300
  • 7600(4)
  • 12000(9)
  • 12700(4)
  • 13000(2)
  • 13500(2)
  • 14000(6)
  • 14300(2)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(3)
  • 24000(13)
  • 25000(20)
  • 28000(5)
  • 30000(7)
ホース取付口
  • 5/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.41(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • 不二空機(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 東空販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
12000(9)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
20000(4)
22000(17)
24000(13)
25000(20)
28000(5)
30000(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ストレートグラインダー といし用 不二空機ストレートグラインダー といし用不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)フラップサンダヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダ 東空販売ストレートグラインダ東空販売
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
グラインダ(ストレートタイプ) 瓜生製作グラインダ(ストレートタイプ)瓜生製作
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.6

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー