絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18300(1)
  • 22000(3)
  • 23500(2)
  • 25000(5)
  • 30000(2)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.3
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.38(3)
  • 0.4(16)
  • 0.41(2)
  • 0.45(7)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
ブランド
  • Axel(6)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • 瓜生製作(2)
  • オフィスマイン(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18300(1)
22000(3)
23500(2)
25000(5)
30000(2)
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
41,980税込46,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
ダイグラインダー TRUSCOダイグラインダーTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)ロングダイグラインダーΦ6 ロータリー式U-TOOLS (埼玉精機)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)300全長(mm)335質量(kg)0.95高さ(mm)37口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度コレット軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無しレギュレーター付です。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
強力型グラインダー Axel強力型グラインダーAxel
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
作業用グラインダー Axel作業用グラインダーAxel
17,980税込19,778
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様3mmコレットは付属していないタイプです全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
作業用グラインダー Axel作業用グラインダーAxel
15,980税込17,578
1台
12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
49,980税込54,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
静音エアーグラインダー Axel静音エアーグラインダーAxel
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
ダイグラインダー ロータリタイプ U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダー ロータリタイプU-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
ダイグラインダー レバータイプ U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダー レバータイプU-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー