絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 13000(1)
  • 14600(3)
  • 22000(1)
  • 24000(1)
ホース取付口
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(16)
  • 0.41(2)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
ブランド
  • ユタニ(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4500(1)
13000(1)
14600(3)
22000(1)
24000(1)
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)ヨコタ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
ストレートグラインダロータリ型 ユタニストレートグラインダロータリ型ユタニ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプU-TOOLS (埼玉精機)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
ダイグラインダーΦ6(後方排気) U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6(後方排気)U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
NPK ダイヤカッタ 10225 日本ニューマチック工業NPK ダイヤカッタ 10225日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3675セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個材質鋳物用アルミニウム合金厚さ(mm)1.3全長(mm)298内径(Φmm)10外径(Φmm)54使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ストレートグラインダー コレット式 ユタニストレートグラインダー コレット式ユタニ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー