絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9700(1)
  • 12000(3)
  • 19000(3)
  • 24000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.55
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(16)
  • 0.41(2)
  • 0.45(7)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
ブランド
  • 不二空機(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
9700(1)
12000(3)
19000(3)
24000(1)
エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業エアストレートグラインダー日本ニューマチック工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用日本ニューマチック工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
ダイグラインダーΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6U-TOOLS (埼玉精機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)550全長(mm)143質量(kg)0.53高さ(mm)73口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機低速ストレートグラインダー 切断用不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.55全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー ローハンドル不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー