絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200(1)
  • 6300(1)
  • 7600(1)
  • 63000(1)
ホース取付口
  • 3/8(2)
  • 5/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 1.1
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(16)
  • 0.41(3)
  • 0.45(7)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 吉田工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
6200(1)
6300(1)
7600(1)
63000(1)
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081 日本ニューマチック工業NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081日本ニューマチック工業
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
棒グラインダー 吉田工作所棒グラインダー吉田工作所
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
グラインダ(ストレートタイプ) 瓜生製作グラインダ(ストレートタイプ)瓜生製作
92,980税込102,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.6

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー