絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • YoshidaTools(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9500
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(9)
  • 12700(4)
  • 13000(2)
  • 13500(2)
  • 14000(6)
  • 14300(2)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(2)
  • 22000(16)
  • 23000(2)
  • 24000(15)
  • 25000(20)
  • 28000(5)
  • 30000(8)
ホース取付口
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.65(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
9500
6300(4)
7600(5)
12000(9)
12700(4)
13000(2)
13500(2)
14000(6)
14300(2)
14600(9)
15000(4)
18000(5)
19000(4)
20000(4)
21000(2)
22000(16)
23000(2)
24000(15)
25000(20)
28000(5)
30000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
棒グラインダー YoshidaTools棒グラインダーYoshidaTools
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075日本ニューマチック工業
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー