絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(1)
  • 24000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.48
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(16)
  • 0.41(2)
  • 0.45(7)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
ブランド
  • 不二空機(1)
  • 吉田工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
22000(1)
24000(1)
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
33,980税込37,378
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー