絞り込み
ブランド
  • 不二空機(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13500(1)
  • 24000(2)
ホース取付口
  • 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.58
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(5)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(15)
  • 0.41(2)
  • 0.45(9)
  • 0.47(3)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.59(4)
  • 0.6(2)
  • 0.65(3)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
13500(1)
24000(2)
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
46,980税込51,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー