絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 不二空機(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10300(1)
  • 12000(1)
  • 18000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 1/2(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.8
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(5)
  • 0.3(13)
  • 0.38(3)
  • 0.4(15)
  • 0.41(3)
  • 0.45(9)
  • 0.47(3)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.75(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
10300(1)
12000(1)
18000(1)
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
グラインダ(ストレートタイプ) 瓜生製作グラインダ(ストレートタイプ)瓜生製作
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.6

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー