絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(1)
  • 12000(1)
  • 12700(1)
  • 13000(1)
  • 13500(1)
  • 14000(2)
  • 14600(2)
  • 15000(3)
  • 18000(3)
  • 18300(1)
  • 19000(2)
  • 20000(1)
  • 22000(9)
  • 23000(2)
  • 24000(9)
  • 25000(7)
  • 27000(1)
  • 28000(1)
  • 30000(5)
  • 38000(1)
ホース取付口
  • 1/4
  • 5/16(1)
  • 3/8(13)
  • 1/2(3)
  • 5/8(2)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.074(2)
  • 0.084(2)
  • 0.086(1)
  • 0.103(1)
  • 0.108(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(3)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(4)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.33(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(3)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(2)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 不二空機(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • ムラキ(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • ヨコタ工業(3)
  • Sun Ken(3)
  • オフィスマイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユタニ(2)
  • ハゼット(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • 大見工業(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • WIZ'A(1)
  • 吉田工作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
14000(2)
14600(2)
15000(3)
18000(3)
19000(2)
22000(9)
23000(2)
24000(9)
25000(7)
30000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
エアーグラインダー 重研削用 モノタロウエアーグラインダー 重研削用モノタロウ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108空気接続口PT1/4全長(mm)173質量(kg)0.62使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(4.8MB)
エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用モノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.5MB)
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプモノタロウ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
エアーグラインダーセット 10pc WIZ'Aエアーグラインダーセット 10pcWIZ'A
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。 小さくて軽いコンパクトボディです。 軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)86使用空気圧力(MPa)0.61ホース取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)ヨコタ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用日本ニューマチック工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウエアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気モノタロウ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.0MB)
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ×2本トラスコ品番754-2844質量(kg)0.62チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)300排気方式側方排気
ストレートグラインダ ヨコタ工業ストレートグラインダヨコタ工業
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)ハンドグラインダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ダイグラインダー 日本ニューマチック工業ダイグラインダー日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
ゼムニューモータ(ストレート) ムラキゼムニューモータ(ストレート)ムラキ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口R1/4トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5スロットル方式ON/OFFバルブ排気方向後方
エアーグラインダー 日本ニューマチック工業エアーグラインダー日本ニューマチック工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5排気方向前方排気質量(kg)0.5
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
ストレートダイグラインダー ハゼットストレートダイグラインダーハゼット
29,980税込32,978
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
34,980税込38,478
1台
当日出荷
低速・高トルクタイプ低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!サイレントダイグラインダー Φ6モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
33,980税込37,378
1台
当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
ダイグラインダー TRUSCOダイグラインダーTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
エアグラインダ AG-58J 日本レヂボンエアグラインダ AG-58J日本レヂボン
45,980税込50,578
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼットストレートダイグラインダーアングル型ハゼット
35,980税込39,578
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スロットル式前方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
MRA エアグラインダ ムラキMRA エアグラインダムラキ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000ホース取付口RC1/4付属品14mmスパナ、19mmスパナトラスコ品番754-2798質量(kg)0.68タイプ標準チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式後方排気
エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方バルブ種類レバー
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ストレートグラインダロータリ型 ユタニストレートグラインダロータリ型ユタニ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)マイクロストレートグラインダーウシオ(UHT)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
Ken ダイグラインダー 前方排気型 Sun KenKen ダイグラインダー 前方排気型Sun Ken
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
Ken ダイグラインダー 側方排気型 Sun KenKen ダイグラインダー 側方排気型Sun Ken
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度コレット軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無しレギュレーター付です。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun KenKen エアーグラインダー ベビーグラインダーSun Ken
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー