絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(6)
  • 日本ニューマチック工業(18)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • Axel(11)
  • エスコ(10)
  • 瓜生製作(9)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • ムラキ(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • ニューレジストン(5)
  • SUNMATCH(4)
  • 日東工器(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハゼット(3)
  • 三研空機(3)
  • オフィスマイン(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 6300(1)
  • 7600(3)
  • 9000(2)
  • 9700(1)
  • 10900(1)
  • 12000(4)
  • 12700(1)
  • 13500(2)
  • 14600(1)
  • 15000(2)
  • 18000(2)
  • 24000(4)
  • 95000(1)
ホース取付口
  • 1/4(8)
  • 3/8(3)
空気消費量(m3/min)
  • 0.43(1)
  • 0.45(1)
  • 0.47(1)
  • 0.48(1)
  • 0.51(1)
  • 0.55(4)
  • 0.57(1)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.09(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(2)
7600(3)
9000(2)
12000(4)
13500(2)
14600(1)
15000(2)
18000(2)
24000(4)
95000(1)
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
18税込20
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
63,980税込70,378
1台
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
大型アングルグラインダ 不二空機大型アングルグラインダ不二空機
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
不二 ストレートグラインダー 不二空機不二 ストレートグラインダー不二空機
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ 不二空機エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ不二空機
90,980税込100,078
1台
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
44,980税込49,478
1台
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機低速ストレートグラインダー 切断用不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.55全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー ローハンドル不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
低速ストレートグラインダー レバーハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー レバーハンドル不二空機(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機長軸ストレートグラインダー オフセットといし用不二空機
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
ストレートグラインダー といし用 不二空機ストレートグラインダー といし用不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
長軸型ストレートグラインダー 不二空機長軸型ストレートグラインダー不二空機
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
給気ハンドル 不二空機給気ハンドル不二空機
2,448税込2,693
1個
4日以内出荷
給気弁 不二空機給気弁不二空機
1,368税込1,505
1個
4日以内出荷
エア低速グラインダー 不二空機エア低速グラインダー不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
不二 長軸型ストレートグラインダ 不二空機不二 長軸型ストレートグラインダ不二空機
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
長軸型ストレートグダ 不二空機長軸型ストレートグダ不二空機
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー