絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(2)
- 6300(1)
- 7600(2)
- 9000(1)
- 9700(1)
- 10900(1)
- 12000(4)
- 12700(1)
- 13500(1)
- 15000(2)
- 18000(2)
- 24000(4)
ホース取付口
- 1/4(7)
- 3/8(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.43(1)
- 0.48(1)
- 0.51(1)
- 0.55(4)
- 0.57(1)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.09(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
ブランド
- 不二空機
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- エス・ピー・エアー(9)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- Axel(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- エスコ(6)
- 吉田工作所(6)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- 日東工器(3)
- ムラキ(3)
- ハゼット(3)
- オフィスマイン(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3000(2)
7600(2)
9700(1)
10900(1)
12000(4)
12700(1)
13500(1)
15000(2)
18000(2)
24000(4)

ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
不二空機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ
不二空機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
ベビーグラインダー
不二空機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個仕様前方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
アングルグラインダー
不二空機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
高速ベビーグラインダ 前方排気型
不二空機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
エアアングルグラインダー
不二空機¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。用途金属などの研削・研磨に。
ストレートグラインダー
不二空機¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
エアアングルグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
長軸型ストレートグラインダー
不二空機¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
大型アングルグラインダ
不二空機¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化用途あらゆる研削作業に。トラスコ品番835-81632018年トラスコ掲載ページ5 0499
低速ストレートグラインダー 切断用
不二空機¥65,980税込¥72,5781台88日以内出荷高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.55砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル
不二空機¥58,980税込¥64,8781台33日以内出荷小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。給気口PT3/8
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
不二空機¥89,980税込¥98,9781台93日以内出荷全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.00砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
不二空機¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から38日以内出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
ストレートグラインダー といし用
不二空機¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー































![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)