絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(2)
  • 日本ニューマチック工業(16)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • Axel(11)
  • 瓜生製作(9)
  • YoshidaTools(9)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • ヨコタ工業(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • ニューレジストン(5)
  • エスコ(4)
  • ムラキ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • 三研空機(3)
  • オフィスマイン(2)
  • 日東工器(2)
  • ユタニ(2)
  • ハゼット(2)
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 6300(1)
  • 7600(3)
  • 9000(2)
  • 9700(1)
  • 10900(1)
  • 12000(4)
  • 12700(1)
  • 13500(2)
  • 14600(1)
  • 15000(2)
  • 18000(2)
  • 24000(4)
  • 95000(1)
ホース取付口
  • 1/4(8)
  • 3/8(3)
空気消費量(m<sup>3</sup>/min)
  • 0.43(1)
  • 0.45(1)
  • 0.47(1)
  • 0.48(1)
  • 0.51(1)
  • 0.55(4)
  • 0.57(1)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.6(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.09(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアストレートグラインダー :「回転」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(2)
6300(1)
7600(3)
9000(2)
9700(1)
10900(1)
12000(4)
12700(1)
13500(2)
14600(1)
15000(2)
18000(2)
24000(4)
95000(1)
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
63,980税込70,378
1台
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ 不二空機エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ不二空機
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機低速ストレートグラインダー 切断用不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.55全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー ローハンドル不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
低速ストレートグラインダー レバーハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー レバーハンドル不二空機(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機長軸ストレートグラインダー オフセットといし用不二空機
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
長軸ストレートグラインダー といしカバー用 不二空機長軸ストレートグラインダー といしカバー用不二空機
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
ストレートグラインダー といし用 不二空機ストレートグラインダー といし用不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径15.8砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
長軸型ストレートグラインダー 不二空機長軸型ストレートグラインダー不二空機
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら