エアストレートグラインダー :「ルーター 研磨」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(2)
24000(1)
30000(1)
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ×2本 トラスコ品番754-2844 質量(kg)0.62 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)300 排気方式側方排気
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口R1/4 トラスコ品番169-6386 全長(mm)200 質量(g)400 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 スロットル方式ON/OFFバルブ 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ、19mmスパナ トラスコ品番754-2798 質量(kg)0.68 タイプ標準 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式後方排気
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000 ホース取付口RC1/4 付属品11mmスパナ、17mmスパナ トラスコ品番754-2780 質量(kg)0.4 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式前方排気
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります