エアストレートグラインダー :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(2)
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。