絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(6)
  • 不二空機(27)
  • 日本ニューマチック工業(18)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • Axel(11)
  • エスコ(10)
  • 瓜生製作(9)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • ムラキ(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • ニューレジストン(5)
  • SUNMATCH(4)
  • 日東工器(3)
  • ハゼット(3)
  • 三研空機(3)
  • オフィスマイン(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 6300(1)
  • 25000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.057(1)
  • 0.41(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4500(1)
6300(1)
25000(1)
ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)ダイグラインダー2ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.057付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)フラップサンダヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスフラップサンダ ヤナセ(柳瀬)コードレスフラップサンダヤナセ(柳瀬)
52,880税込58,168
1セット
翌日出荷
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12取扱説明書(0.96MB)

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー