絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6300(1)
- 25000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.057(1)
- 0.41(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- 不二空機(23)
- 日本ニューマチック工業(15)
- 瓜生製作(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- エス・ピー・エアー(9)
- YoshidaTools(9)
- ヨコタ工業(8)
- Axel(8)
- U-TOOLS (埼玉精機)(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- エスコ(6)
- 吉田工作所(6)
- ムラキ(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SUNMATCH(4)
- Sun Ken(4)
- 日東工器(3)
- ハゼット(3)
- オフィスマイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6300(1)
25000(1)

フラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !トラスコ品番402-8848全長(mm)265質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])6300使用圧力(MPa)0.62取付部6mm コレット空気消費量(m3/min)0.41外径(mm)40排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー














![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)