エアストレートグラインダー :「研削盤」の検索結果
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4500(1)
6300(1)
25000(1)
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.057
付属品スパナ、カプラ、レギュレーター
全長(mm)179
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)43
排気方向後方
コレット径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本
全長(mm)280(バッテリー含む)
質量(g)840
径(Φmm)握り部:49
回転数(min-1[r.p.m])4500
コレットサイズ(mm)6
バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)12
取扱説明書(0.96MB)
1セット
¥52,880
税込¥58,168
翌日出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。
レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。
スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。
従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300
取付部6mm コレット
全長(mm)265
外径(mm)40
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
排気方向後方
質量(g)800
トラスコ品番402-8848
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。