絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(6)
  • 不二空機(26)
  • 日本ニューマチック工業(18)
  • 瓜生製作(12)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • Axel(11)
  • エスコ(10)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
  • ムラキ(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • SUNMATCH(4)
  • 日東工器(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハゼット(3)
  • 三研空機(3)
  • オフィスマイン(2)
  • TRUSCO(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 5500(1)
  • 14600(1)
  • 18000(1)
  • 21000(1)
  • 23000(2)
  • 28000(1)
ホース取付口
  • 1/4(5)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2(2)
  • 0.8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3800(1)
5500(1)
14600(1)
18000(1)
21000(1)
23000(2)
28000(1)
SP ダイグラインダー エス・ピー・エアーSP ダイグラインダーエス・ピー・エアー
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
3mmダイグラインダー エス・ピー・エアー3mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1587全長(mm)150質量(kg)0.44チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
低速ダイグラインダー エス・ピー・エアー低速ダイグラインダーエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800ホース取付口NPT1/4仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6
エアダイグラインダー エス・ピー・エアーエアダイグラインダーエス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
ロンググラインダー エス・ピー・エアーロンググラインダーエス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアーΦ100mmロングカットオフツールエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーΦ75mmフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダーエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ホース取付口NPT1/4全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62
6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー