絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14600(1)
  • 18000(1)
  • 21000(1)
  • 23000(1)
  • 28000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2(1)
  • 0.8(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • 不二空機(23)
  • 日本ニューマチック工業(15)
  • 瓜生製作(12)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • YoshidaTools(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • Axel(8)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • エスコ(6)
  • 吉田工作所(6)
  • ムラキ(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • SUNMATCH(4)
  • Sun Ken(4)
  • 日東工器(3)
  • ハゼット(3)
  • オフィスマイン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
14600(1)
18000(1)
21000(1)
23000(1)
28000(1)
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアー

    Φ100mmロングカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアー

    フレキシブルヘッドカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
  • ロンググラインダー エス・ピー・エアー

    ロンググラインダー

    エス・ピー・エアー
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
    用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアー

    Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
  • 6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6mmロングダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
    用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • 6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
    用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー