エアストレートグラインダー :「エスピーエアー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番836-1587
全長(mm)150
質量(kg)0.44
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番161-2809
全長(mm)220
質量(kg)1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
砥石寸法(mm)75
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。
トラスコ品番855-1487
質量(kg)1.33
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番829-2425
セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。
トラスコ品番836-1592
質量(kg)1.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番353-0507
全長(mm)153
質量(kg)0.41
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向後方
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。
トラスコ品番829-2426
質量(kg)1.2
2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600
トラスコ品番836-1591
全長(mm)342
質量(kg)1.26
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0487
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。