エアストレートグラインダー :「研削砥石」の検索結果

ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります