エアストレートグラインダー :「m3 6mm」の検索結果
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
24000(1)
25000(2)
全長(mm)150
質量(g)360
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)76
チャック寸法(mm)6
吸入口サイズ1/4"
アズワン品番64-2198-33
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥7,120
税込¥7,832
当日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに
全長(mm)155
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体質量(g)400
空気消費量(L/min)73.6
吸入口サイズRc1/4”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50
チャックサイズ3・6mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
アズワン品番65-2111-62
1セット
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)114
付属品スパナ(大・小)
エスコ品番EA159DD
全長(mm)194
質量(g)600
チャック寸法(inch)1/4(6mm)
使用圧力(MPa)0.64
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。