エアストレートグラインダー :「六角棒」の検索結果
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
関連キーワード
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)
形状ストレート型
質量(kg)1.4
全高(mm)319
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。