エアストレートグラインダー :「回転」の検索結果
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4500(1)
5500(1)
12000(1)
12700(1)
14000(2)
14600(1)
22000(2)
25000(5)
26000(1)
28000(2)
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番292-5711
全長(mm)217
質量(kg)0.9
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9810
全長(mm)151
質量(g)370
先端工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コレット式。
ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.33
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9811
全長(mm)170
質量(kg)0.6
先端工具:軸径6mm(砥石)
使用空気圧力(MPa)6
コレットサイズ(mm)6
排気方向後方
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5
コレットサイズ(mm)3
コンプレッサー(kW)2.2
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)217
質量(kg)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)88/(99)A
空気消費量(m3/min)0.713
コレットサイズ(mm)3
振動4.9/0.9m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.833
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
排気方向後方
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)346
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)48
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
騒音値(dB)83.5A
空気消費量(m3/min)0.373
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.86m/s2
排気方向側方
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)285
質量(kg)2.04
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:125×6×22
全高(mm)全高95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
騒音値(dB)85.5A
空気消費量(m3/min)0.883
スロットル方式レバータイプ
振動7.56m/s2
排気方向側方
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
騒音値(dB)77.5A
軸(mm)6コレット
排気方向後方
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)307
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
騒音値(dB)83A
空気消費量(m3/min)0.753
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.66m/s3
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。