2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
22000(1)
25000(1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番827-9810 全長(mm)151 質量(g)370 先端工具:軸径6mm(砥石) チャック内径(Φmm)6 排気方向後方
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コレット式。 ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.33 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番827-9811 全長(mm)170 質量(kg)0.6 先端工具:軸径6mm(砥石) 使用空気圧力(MPa)6 コレットサイズ(mm)6 排気方向後方
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります