エアストレートグラインダー :「錆落とし」の検索結果
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5500(1)
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本
全長(mm)217
質量(kg)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)88/(99)A
空気消費量(m3/min)0.713
コレットサイズ(mm)3
振動4.9/0.9m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。