エアストレートグラインダー :「ストレート」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6782
全長(mm)153
高さ(mm)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:20
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
空気消費量(m3/min)0.38
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番65-1976-24
口金寸法(mm)1/4
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング
高さ(mm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:25
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)86、
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口RC1/4
口金寸法(mm)1/4
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。