エアストレートグラインダー :「内径 研磨」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
25000(1)
27000(1)
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6782 全長(mm)153 高さ(mm)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:20 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 空気消費量(m3/min)0.38 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番65-1976-24 口金寸法(mm)1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。 付属品カップリング 高さ(mm)37 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:25 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)86、 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口RC1/4 口金寸法(mm)1/4
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります