エアストレートグラインダー :「内径 研磨」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18000(1)
22000(1)
25000(1)
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
ホース取付口Rc1/4
仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番641-7244
全長(mm)180
摘要標準タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプ
トラスコ品番855-3882
全長(mm)180
質量(kg)0.74
摘要高トルクタイプ
チャック内径(Φmm)8、6・8
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7131
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式前方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7130
全長(mm)170
質量(kg)0.56
摘要スロットルタイプ
タイプスロットル式側方排気
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7128
全長(mm)650
質量(kg)1.8
摘要スーパーロングタイプ
タイプスーパーロング
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7129
全長(mm)305
質量(kg)1
摘要ロング低速タイプ
タイプロング低速
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番818-7127
全長(mm)180
質量(kg)0.7
摘要ヘッドアングル90°低速タイプ
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。