エアストレートグラインダー :「研削盤」の検索結果

ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
18000(1)
22000(1)
25000(1)
MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 トラスコ品番641-7244 全長(mm)180 摘要標準タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に ホース取付口Rc1/4 仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプ トラスコ品番855-3882 全長(mm)180 質量(kg)0.74 摘要高トルクタイプ チャック内径(Φmm)8、6・8 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7128 全長(mm)650 質量(kg)1.8 摘要スーパーロングタイプ タイプスーパーロング チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ロング低速タイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7129 全長(mm)305 質量(kg)1 摘要ロング低速タイプ タイプロング低速 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7131 全長(mm)170 質量(kg)0.56 摘要スロットルタイプ タイプスロットル式前方排気 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 トラスコ品番818-7127 全長(mm)180 質量(kg)0.7 摘要ヘッドアングル90°低速タイプ チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7130 全長(mm)170 質量(kg)0.56 摘要スロットルタイプ タイプスロットル式側方排気 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります