1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
420(1)
BC-005 バリカッター 日東工器 動画あり
機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用 最大回転数(min-1[r.p.m])420 無負荷空気消費量(m3/min)0.22 付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm トラスコ品番759-9391 穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34 シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12 本体質量(kg)0.75 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります