エアストレートグラインダー :「六角棒」の検索結果

ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
420(1)
BC-005 バリカッター 日東工器 動画あり
機械加工後の穴バリ取りに エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能 ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式 エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用 最大回転数(min-1[r.p.m])420 無負荷空気消費量(m3/min)0.22 付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm トラスコ品番759-9391 穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34 シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12 本体質量(kg)0.75 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります