エアストレートグラインダー :「研削盤」の検索結果
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(1)
9000(2)
12000(2)
13500(1)
14300(2)
15000(1)
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)
空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
トラスコ品番211-6022
全長(mm)約265(砥石なし)
質量(kg)約1.40(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:7~13
砥石軸ねじサイズW3/8
軸心より側面まで(mm)約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)
空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約420(砥石なし)
質量(kg)約1.80(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:7~13
砥石軸ねじサイズW3/8
軸心より側面まで(mm)約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1
ホース取付口Rc3/8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
空気消費量(m3/min)1.00
全長(mm)599
質量(kg)3.3(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)12.7
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。