エアストレートグラインダー :「研削盤」の検索結果
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
関連キーワード
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)108
空気接続口PT1/4
全長(mm)173
質量(kg)0.62
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。
パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。
低振動(従来品と比べ37%低減)です。
より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-0373
全長(mm)157
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ
最大出力(W)294
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
ヘッド高さ(mm)40.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。
チャック内径(Φmm)6
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)3・6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9324
全長(mm)319
質量(kg)1.3
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。
仕様後方排気
トラスコ品番348-3911
全長(mm)173
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口Rc1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
排気方向前方排気
質量(kg)0.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング
高さ(mm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:25
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)86、
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口RC1/4
口金寸法(mm)1/4
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9332
全長(mm)284
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5
排気方向後方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。
仕様前方排気
付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.6
ホース取付口Rc1/4
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6782
全長(mm)153
高さ(mm)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:20
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
空気消費量(m3/min)0.38
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番65-1976-24
口金寸法(mm)1/4
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
材質本体:アルミ
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向横
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.074
ホース取付口G1/4
トラスコ品番859-5403
材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)157
質量(g)400
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
トラスコ品番143-2842
質量(g)130
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸2.4mm
ホース接続径PT 1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000
ホース取付口RC1/4
付属品14mmスパナ×2本
トラスコ品番754-2844
質量(kg)0.62
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)300
排気方式側方排気
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000
ホース取付口RC1/4
付属品11mmスパナ、17mmスパナ
トラスコ品番754-2780
質量(kg)0.4
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)280
排気方式前方排気
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000
ホース取付口RC1/4
付属品14mmスパナ、19mmスパナ
トラスコ品番754-2798
質量(kg)0.68
タイプ標準
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)280
排気方式後方排気
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番641-7244
全長(mm)180
摘要標準タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.074
ホース取付口G1/4
トラスコ品番859-5404
材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)155
質量(g)500
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.63
コード175-7871
空気消費量(m3/min)0.68
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8518-15
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
排気方向前方
空気使用圧力(MPa)0.59
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
ホース取付口Rc1/4
仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
排気方向前方
空気使用圧力(MPa)0.59
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番353-0507
全長(mm)153
質量(kg)0.41
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向後方
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9810
全長(mm)151
質量(g)370
先端工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2
全長(mm)300
質量(kg)0.92
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)103
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
排気口側方
ホース取付口Rc1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
空気消費量(m3/min)0.42
ホース取付口Rc1/4
付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)
トラスコ品番116-1046
全長(mm)133
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。
高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。
出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
タイプ側方排気
シャフト長さ(mm)149
ホース呼び径(Φmm)9.5
ホース取付口Rc1/4
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番818-7129
全長(mm)305
質量(kg)1
摘要ロング低速タイプ
タイプロング低速
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。