絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 55000
  • 1000~20000(16)
  • 8000(3)
  • 15000(7)
  • 20000(11)
  • 22000(3)
  • 23000(4)
  • 23500(2)
  • 24000(2)
  • 25000(5)
  • 27000(2)
  • 30000(12)
  • 35000(11)
  • 40000(26)
  • 50000(8)
  • 56000(3)
  • 60000(16)
  • 65000(8)
  • 75000(3)
  • 80000(3)
ホース取付口
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.18(1)
  • 0.245(1)
ブランド
  • ベッセル(3)
  • ウシオ(UHT)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
1000~20000(16)
15000(7)
20000(11)
25000(5)
30000(12)
35000(11)
40000(26)
50000(8)
60000(16)
65000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセルエアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)ベッセル
37,980税込41,778
1台
当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用ホース内径(Φmm)6.35排気方向後方ホース継手Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)エアマイクログラインダーウシオ(UHT)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22トラスコ品番124-6593最高回転数(min-1[r.p.m])55000
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/minフレーム直径: 17.5mm・
質量(kg)0.18チャック内径(Φmm)3トラスコ品番124-8103最高回転数(min-1[r.p.m])55000

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー