絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 54000(1)
  • 60000(3)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.033(1)
  • 0.046(1)
  • 0.057(2)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(4)
  • 0.15(2)
  • 0.16(9)
  • 0.17(4)
  • 0.18(5)
  • 0.198(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
ブランド
  • Axel(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
54000(1)
60000(3)
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
41,980税込46,178
1台
12日以内出荷
静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷
小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)110外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー AxelマイクログラインダーAxel
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー