絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 50000
  • 15000(3)
  • 20000(9)
  • 22000(3)
  • 23000(3)
  • 23500(2)
  • 24000(2)
  • 25000(5)
  • 27000(2)
  • 30000(8)
  • 35000(9)
  • 37500(2)
  • 40000(10)
  • 48000(2)
  • 55000(4)
  • 56000(3)
  • 60000(15)
  • 65000(8)
  • 75000(3)
  • 80000(3)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ミニター(1)
  • Minimo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
20000(9)
25000(5)
30000(8)
35000(9)
40000(10)
50000
55000(4)
60000(15)
65000(8)
80000(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimoスレンダーロータリー 超高速型 V113HSMinimo
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
ミニコングRX用ハンドピース ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX用ハンドピースヤナセ(柳瀬)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
ミニコングRX ヤナセ(柳瀬)ミニコングRXヤナセ(柳瀬)
86,980税込95,678
1セット
当日出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
コントローラ(7720) NSK(ナカニシ)コントローラ(7720)NSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー