絞り込み
ブランド
  • ベッセル(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 25000(1)
  • 35000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.25
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.033(1)
  • 0.046(1)
  • 0.057(2)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(4)
  • 0.15(2)
  • 0.16(9)
  • 0.17(5)
  • 0.18(5)
  • 0.198(2)
  • 0.2(5)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーマイクログラインダー ベッセルエアーマイクログラインダーベッセル
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)ベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー