絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(3)
  • 35000(1)
  • 38000(1)
ホース取付口
  • 1/4(7)
空気消費量(m3/min)
  • 0.25
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(11)
  • 0.26(5)
  • 0.3(14)
  • 0.38(5)
  • 0.4(29)
  • 0.45(16)
  • 0.5(10)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(5)
  • 0.6(7)
  • 0.68(6)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
ブランド
  • ベッセル(2)
  • 大見工業(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • 吉田工作所(1)
  • Sun Ken(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業

    エアロスピン(ストレートタイプ)

    大見工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
    用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
  • ベビーグラインダー 吉田工作所

    ベビーグラインダー

    吉田工作所
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
  • エアーマイクログラインダー ベッセル

    エアーマイクログラインダー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
  • エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダーストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー Sun Ken

    Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー

    Sun Ken
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
    材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
研削(グラインダー)