絞り込み
ブランド
  • ユタニ(1)
  • ヨコタ工業(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
  • 22000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.033(1)
  • 0.046(1)
  • 0.057(2)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(4)
  • 0.15(2)
  • 0.16(9)
  • 0.17(5)
  • 0.18(5)
  • 0.198(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
20000(1)
22000(1)
ベビーグラインダペンシル型 ユタニベビーグラインダペンシル型ユタニ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.59
ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー