マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ベビーグラインダペンシル型ユタニ当日出荷から9日以内出荷
レバー式とグリップハンドル式があります。
軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.59
ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります