マイクログラインダー :「エアー ホース 修理」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
24000(2)
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
ホース取付口Rc1/4
軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
排気方向後方
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番171-7386
軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)
全長(mm)170
質量(kg)0.61
スイッチリング式
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
ホース呼び径(Φmm)9.5
排気方向前方
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。