「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
50000(2)
60000(1)
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.16
付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)220
使用圧力(MPa)0.44~0.58
本体寸法(mm)Φ19×130
排気方向後方
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
トラスコ品番250-4180
セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード
軸径(Φmm)3
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
チャック内径(Φmm)3
ハンドピース寸法(mm)27×160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
1セット
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
全長(mm)160
電源(V)100~120
消費電力(W)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000
外径(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)7.2
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。