マイクログラインダー :「モーター回転数表示」の検索結果
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
40000(1)
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。
トラスコ品番344-4635
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚
質量(g)モータハンドピース:182
電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1
最大トルク4.3cN・m
適合モーターENK-410S、ENK-250T
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。