マイクログラインダー :「研削盤」の検索結果

マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
15000(1)
20000(2)
23000(3)
30000(2)
40000(8)
50000(3)
60000(6)
80000(3)
320000(1)
回転速度(min-1[r.p.m])60000 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番293-2679 質量(g)165 全長L(mm)168 寸法D(Φmm)23.9 寸法l(mm)- ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)17 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

回転速度(min-1[r.p.m])40000 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番296-1920 質量(g)210 全長L(mm)161 寸法D(Φmm)23.9 寸法l(mm)39.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)28.6 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種NA90-230、NA45-230 質量(g)92 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)20
1パック(12個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 質量(g)190 付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚 寸法D(Φmm)23.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230 形状カップゴム砥石 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)30
1パック(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ハンドピース
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
回転速度(min-1[r.p.m])320000 質量(g)71(ホース除く) 付属品ホース2m
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818 減速比1/4 質量(g)240 名称減速機(7348) 許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側) 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)15000(出力側)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型 スピンドルの送り誤差(μm)1以内 最高回転速度(min-1)60000
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番827-9375 セット内容スパナ(36) 質量(kg)1.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)0.5 コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(冷却)0.35 コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min)(冷却)100 曲げ半径(mm)70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

E3000シリーズ用コントローラです。
質量(kg)1.9
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E3000シリーズ用コントローラです。
質量(kg)2.8
1台ほか
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)コントローラ(7720)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000 トラスコ品番780-4679 質量(kg)2.2 電源AC100~240V 最大出力(W)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚 トラスコ品番162-8519 全長(mm)164.2 質量(g)495 タイプ一体型 最大出力(W)350 コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm 名称ストレートモータスピンドル(1756) スピンドルの送り誤差(μm)1以内 外径(mm)Φ30 最高回転速度(min-1)60000
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

最高回転速度(min-1)60000 トラスコ品番780-4733 セット内容スパナ(22×27)1枚 全長(mm)129.1 質量(g)570 適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用) 外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分) 開閉角度(°)90
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型 最高回転速度(min-1)50000
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番780-5047 セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個 質量(kg)6.7 電流(A)AC200~240V(プラグ無し) 最大出力(W)1200 定格出力(W)400 空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時) 定格消費電流(A)3.2
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9382 セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg)0.7 外径(Φmm)40 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9383 セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251) 質量(kg)2.16 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6 適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります